※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
スクリュー・ジャッキ/揺動キャップ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45499257
品番
23470.0350
参考基準価格(税別)
¥25,931
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染
質量(g)
399
寸法d(mm)
50
寸法l(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応