※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
スクリュー・ジャッキ/揺動キャップ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45499266
品番
23470.0365
参考基準価格(税別)
¥28,706
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染
質量(g)
715
寸法d(mm)
65
寸法l(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応