※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、ショート
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45499293
品番
23700.0022
参考基準価格(税別)
¥11,157
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(g)
370
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
寸法a(mm)
20
寸法b1(mm)
12.5
寸法b2(mm)
35
寸法d1
M12
寸法d2
M10
寸法d
M12
寸法l1(mm)
110
寸法l2(mm)
21.5
寸法l3(mm)
11.5
寸法l4(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応