※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、ショート
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45499309
品番
23700.0026
参考基準価格(税別)
¥15,653
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(g)
788
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
寸法a(mm)
30
寸法b1(mm)
17
寸法b2(mm)
40
寸法d1
M16
寸法d2
M12
寸法d
M16
寸法l1(mm)
142
寸法l2(mm)
28
寸法l3(mm)
15
寸法l4(mm)
107
RoHS指令(10物質対応)
対応