※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、ロング
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45499327
品番
23700.0046
参考基準価格(税別)
¥25,622
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
質量(g)
1422
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
寸法a(mm)
30
寸法b1(mm)
17
寸法b2(mm)
45.5
寸法d2(mm)
24
寸法l1(mm)
196
寸法l2(mm)
35
寸法l3(mm)
22
寸法l4(mm)
136
寸法l5(mm)
16
寸法d1
M16
仕様
【システム】V70・L16
RoHS指令(10物質対応)
対応