※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
スペーサー・エレメント
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45499388
品番
23700.0163
参考基準価格(税別)
¥73,817
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
質量(g)
2100
材質
本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼
寸法a(mm)
120
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
78
寸法d(mm)
22
寸法i(mm)
14
寸法l(mm)
50
仕様
【システム】L16
RoHS指令(10物質対応)
対応