1627 1627 ライトウォーム ウインターコート TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 45500201

1627 ライトウォーム ウインターコート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード45500201 品番1627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

暖かさと軽さを高次元で融合したアウターブルゾン。
極細のポリエステル糸を使用し、軽量・極薄なソフトシェル素材です。
充分な強度を持ちながら、裏面にラミネート素材を併せ持つ事により、風を完全に遮断します。
寒気や冷気を遮る万全の防風効果を発揮し、衣服内の暖かい空気を逃さず、高い保湿効果をもたらします。
縦・横2方向への伸縮性が高く動きやすいストレッチ。
格子状にすることで、保温性を維持しながら軽量性を両立し、汗を素早く吸水拡散します。
ウェア内の蒸れを放出する透湿性があります。

チャコールグレー サイズL 仕様両脇ポケット、ファスナーポケット、裾調節仕様 種別コート 質量(g)約860(L) 胸囲(cm)130 混率(%)(マイクロプロテクション)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 色(略号)25 着丈(cm)78 裄丈(cm)88 生地マイクロプロテクション、中綿 中綿(g/m2)(身頃)92(前)、120(後)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45500366
2013-11-23
用途:
通勤着で使っています。

ニッセンなどの衣料品に比べて、防寒着はモノタロウの品の方がデザインが多く、サイズも多いのでこの製品を選びました。選んで正解でした。

対象商品:
45500427
2013-10-29
用途:
狩猟
農・林・水産業

軽くて暖かい着て最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする