※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:強/1
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ストローク
0.215インチ
0.052インチ
0.065インチ
0.084インチ
0.151インチ
0.063インチ
0.078インチ
0.11インチ
0.215インチ
寸法d1
5/8-11
8-32
10-32
5/16-18
1/2-13
6-32
8-36
1/4-20
3/8-16
5/8-11
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45500203
品番
2B020.0382
参考基準価格(税別)
¥2,381
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ストローク
0.215インチ
ねじ
2A-UNC
寸法d1
5/8-11
寸法d2(inch)
0.31
寸法l(inch)
1-1/16
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
-22~194