Sakae Fuji(栄製機)
Sakae Fuji(栄製機)の ガス トーチ/バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の プロパンバーナー
プロパンバーナーセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
接手
M-100
注文コード
45500524
品番
M-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接手
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
火口径(mm)
Φ25
バーナー火口
No.3C
バーナー寸法(mm)
78
接手
M-100
長さ(mm)
(接手)94
熱量(kw)
3.8
質量(g)
(バーナー)77、(接手)115、(握り付きホース)956
燃料
LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)
(握り付)3
火炎温度(℃)
1500
火炎形状
棒状炎
注意
※都市ガスは使用出来ません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45500524
M-3
64214379
M-3
プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3m
Sakae Fuji(栄製機)
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました