Sakae Fuji(栄製機)
Sakae Fuji(栄製機)の ガス トーチ/バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の プロパンバーナー
プロパンバーナーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45500533
品番
M-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
火口径(mm)
Φ35
バーナー火口
No.5
バーナー寸法(mm)
92
接手
M-100
長さ(mm)
(接手)94
熱量(kw)
11.6
質量(g)
(バーナー)119、(接手)115、(握り付きホース)956
燃料
LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)
(握り付)3
火炎温度(℃)
1500
火炎形状
棒状炎
注意
※都市ガスは使用出来ません