Sakae Fuji(栄製機)
Sakae Fuji(栄製機)の ガス トーチ/バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の プロパンバーナー
プロパンバーナーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45500567
品番
A-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
プッシュスイッチ(圧電点火装置)付
火炎形状
棒状炎
質量(g)
(バーナー)813、(握り付きホース)956
燃料
LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)
(握り付)3
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
Φ60
接手
バーナー火口と一体型専用接手組付済
熱量(kw)
59.3
バーナー寸法(mm)
670
バーナー火口
A-7BU
注意
※都市ガスは使用出来ません