Sakae Fuji(栄製機)
Sakae Fuji(栄製機)の ガス トーチ/バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の ガストーチ・トーチバーナー
スパークエース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45500585
品番
BT-20SI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。
特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
火炎形状
棒状系集中炎
付属品
ガスカートリッジR200
質量(g)
565
本体質量(g)
195(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
141×31×47
火炎温度(℃)
1450
火口径(mm)
Φ22.4
火炎の長さ(mm)
200-250
熱量(kw)
3.4
燃焼時間(分)
60
全質量(g)
565
適用可能カートリッジ
R200・HP200