クイックチェンジ式ニューハイパワーミーリングチャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45500944 品番 M45-HMC32S
参考基準価格(税別)¥50,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

エンドミル加工に。

シャンクテーパNo.45 適合本体MH50U-T45 寸法L(mm)65 寸法D(Φmm)68 チャック内径d(Φmm)32 その他ストレートコレットは付属しておりません。 トラスコ品番485-5027 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:239

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする