※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3CSM-87 3連はしご 3CSM型 ピカコーポレイション 45501224 3CSM-87 3連はしご 3CSM型 ピカコーポレイション 45501224 3CSM-87 3連はしご 3CSM型 ピカコーポレイション 45501224 3CSM-87 3連はしご 3CSM型 ピカコーポレイション 45501224

3連はしご 3CSM型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45501224 品番 3CSM-87
参考基準価格(税別)¥213,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

スタンダードタイプの3連はしごです。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
軽量かつコンパクトに収納でき、全サイズ軽自動車に積載可能!
※車の全長3395mmの場合
JIS1000形規格品

全長(m)8.71 縮長(m)3.95 質量(kg)22.2 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)340(上、中はしご)358(下はしご) 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格JIS規格品、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク 用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 トラスコ品番412-9920 最大外形寸法(mm)431 支柱(mm)412(外寸) JIS規格JISマーク
関連資料:図面(0.14MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品説明動画

PiCa 3連はしこ スーパーコスモス 3CSM
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする