※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/1
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク
0.035インチ
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
注文コード
45501348
品番
2B050.0112
参考基準価格(税別)
¥719
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク
0.035インチ
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
1/4-20
寸法d2(inch)
1/8
温度範囲(°F)
-22~482
寸法l(inch)
17/32