※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRP-SL09 FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型 ピカコーポレイション 45501705 FRP-SL09 FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型 ピカコーポレイション 45501705 FRP-SL09 FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型 ピカコーポレイション 45501705

FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45501705 品番 FRP-SL09
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。
梯子としてもお使いいただけます。
耐電圧35000V

天板高さ(m)0.81 はしごの長さ(m)1.74 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)895×485×170 質量(kg)5.8 最大使用荷重(kg)100 材質絶縁素材(グラスファイバー) 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)43 用途電気工事・電柱・線路工事等 仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具 段数3段 設置寸法・奥行(mm)683 設置寸法昇降面(mm)484 使用角度(°)75 耐電圧(V)35000 収納寸法・幅(mm)485 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)895 脚立タイプ90cmタイプ 天板寸法・幅(mm)260 天板寸法・奥行(mm)162
関連資料:図面(0.09MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45501741
2017-06-28
用途:
電気工事

商品には問題なかったが、他店より5000円ほど(ポイント含めると8000円)高かった。2台買ったので、この損失額を事務方に知られると本当にマズい。安心して買えるように価格調査をキチンとして欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご意見有難うございます。
価格につきましては、随時見直しをしております。
ご期待に沿える価格で提供できますよう、鋭意努力いたしてまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
45501741
2016-08-17
用途:
電波塔関係工事
株式会社イヌズカ 様

FRP製ということで重量がもう少し軽量だと思っていました。使い勝手は通常の脚立と変わりません。 絶縁性能はいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする