※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール無し、インチサイズ/強化スプリング

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク0.08インチ 注文コード45502136 品番2B150.0027
参考基準価格(税別)¥1,273 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はストロークなど5種類から選べます 他の種類を見る
材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ ストローク0.08インチ 寸法d1(mm)7/16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2(inch)0.236 温度範囲(°F)〜482 寸法l2(inch)0.421

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする