※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール無し、インチサイズ/弱圧スプリング
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:POM/白
ストローク
0.04インチ
注文コード
45502206
品番
2B150.0050
参考基準価格(税別)
¥1,083
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質・ストローク
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:POM/白
ストローク
0.04インチ
寸法d2(mm)
0.118
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1(inch)
1/4
温度範囲(°F)
〜176
寸法l2(inch)
0.157