※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール付、インチサイズ/弱圧スプリング

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ ストローク0.04インチ 注文コード45502258 品番2B150.0110
参考基準価格(税別)¥1,557 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は材質・ストロークなど10種類から選べます 他の種類を見る
材質シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ ストローク0.04インチ 寸法d1(mm)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2(inch)0.118 温度範囲(°F)〜230 寸法l2(inch)0.157

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする