上わく付き踏台 MFT 型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45502301 品番 MFT-3
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

電球や蛍光灯の交換に便利な回転収納トレー付き踏台です。
回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg)
トレーには、電球や工具を置ける穴や蛍光灯を置けるくぼみがついています。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
※天板寸法:341mm×311mm
※トレー寸法:正面幅269mm×奥行190mm
※トレー耐荷重5kg

天板高さ(m)0.86 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×120×1425 質量(kg)4.4 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業 仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式 トラスコ品番442-9621 段数3 寸法(幅W×奥行D)(mm)(トレー)269×190 全高(mm)(上わく)470 仕上アルマイト仕上 踏ざん間隔(mm)303 設置寸法昇降面(mm)577 収納寸法・幅(mm)580 収納寸法・奥行(mm)120 収納寸法・高さ(mm)1425
関連資料:図面(0.07MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

PiCa 上わく付き踏み台 CF、MFT、CTB【コメット】
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする