※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃
翌日出荷とは
内容量1台
天板高さ(m)2.36
材質アルミ合金製
注文コード45502353
品番DWS-D240AS
参考基準価格(税別)¥535,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
この商品は天板高さ・高さ・材質など10種類から選べます
他の種類を見る
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。