※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWS-D330S 移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型 ピカコーポレイション 45502387 DWS-D330S 移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型 ピカコーポレイション 45502387 DWS-D330S 移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型 ピカコーポレイション 45502387

移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)3.26 材質アルミ合金製 注文コード45502387 品番DWS-D330S
参考基準価格(税別)¥882,600 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800
この商品は天板高さ・高さ・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。

天板高さ(m)3.26 天板寸法(幅×奥行)(mm)520×500 質量(kg)67.7 最大使用荷重(kg)120 仕様組立式 材質アルミ合金製 段数11 設置寸法・奥行(mm)2500 設置寸法・幅(mm)1600 踏ざん間隔(mm)300 キャスター径(Φmm)150 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)500
関連資料:図面(0.17MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45502353
2015-09-19
用途:
高所の荷下ろし
株式会社ゑるぷす 様

組立て時に組み立て図がないので少々手間取りましたが、使用に際しては全く問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする