ピカコーポレイション
ピカコーポレイションの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ピカコーポレイションの 作業台(作業用踏台)
折りたたみ式作業台リョーマ(背面プロテクター付タイプ)DXD型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45502457
品番
DXD-75P
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。
後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。
車体や壁の傷つけ防止に背面プロテクターを標準装備しています。(別売りオプションで追加可能)
用途
建設現場のプロツールとして!
工場内での点検、メンテナンス作業に!
ルーフボックスの荷物の出し入れに!
天板高さ(m)
0.75
天板寸法(幅×奥行)(mm)
400×607
設置寸法(幅×奥行)(mm)
847×916
質量(kg)
7.6
最大使用荷重(kg)
100
仕様
折りたたみ式
トラスコ品番
407-2014
材質
アルミ合金製
タイプ
背面プロテクター付きタイプ
段数
3
設置寸法・奥行(mm)
916
設置寸法・幅(mm)
847
踏ざん間隔(mm)
250
傾斜角度(°)
60
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
1145×850×130
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
607
関連資料:
図面(0.08MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
PiCa 折りたたみ式作業台 DXD【リョーマ】、DXG【テンノリ】、DXE
参考になった