連結式低床作業台 DG型

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45502536 品番 DG-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。
縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要)
使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。
オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0〜45mmまで高さ調整が可能です。
※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm〜高くなります。

天板高さ(m)0.2 天板寸法(幅×奥行)(mm)500×350 設置寸法(幅×奥行)(mm)497×349 質量(kg)3.7 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ合金 用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。 材質アルミ合金製 高さ(mm)(H1天場上面まで)200、(H2有効寸法)156 段数1 内寸法(mm)(昇降面)375、(奥行)265 設置寸法・奥行(mm)349 設置寸法昇降面(mm)497 天板寸法・幅(mm)500(正面幅) 天板寸法・奥行(mm)350
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45502527
2017-11-10
用途:
踏み台
株式会社タケダレース染色事業部 様

しかっりしていてとても良いです。
値段がもう少し安いといいです。

対象商品:
45502511
2014-04-17
用途:
身長の低い人が高さ調整のため使用。
日本レイヤー株式会社 様

軽くて使い勝手が良い、もう少しサイズが大きいと安心して台の上で作業が出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする