※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWJ-96 足場台(可搬式作業台)DWJ型 ピカコーポレイション 45502554 DWJ-96 足場台(可搬式作業台)DWJ型 ピカコーポレイション 45502554 DWJ-96 足場台(可搬式作業台)DWJ型 ピカコーポレイション 45502554

足場台(可搬式作業台)DWJ型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45502554 品番 DWJ-96
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。
ハードな用途に耐える業務用作業台。
仮設工業会認定合格品です。
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。
天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。

天板高さ(m)0.62〜0.95 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×1415×130 質量(kg)10.7 伸縮脚(mm)334 最大使用荷重(kg)150 規格仮設工業会認定合格品 材質アルミ合金製 タイプ折りたたみ式 段数3 設置寸法・奥行(mm)1780〜1984 設置寸法・幅(mm)535〜608 段差対応高さ(cm)約33 収納寸法・幅(mm)540 収納寸法・奥行(mm)1415 収納寸法・高さ(mm)130 天板寸法・幅(mm)535〜608 天板寸法・奥行(mm)1300
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする