DWJ-150 足場台(可搬式作業台)DWJ型 ピカコーポレイション 45502563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWJ-150 足場台(可搬式作業台)DWJ型 ピカコーポレイション 45502563
DWJ-150 足場台(可搬式作業台)DWJ型 ピカコーポレイション 45502563
DWJ-150 足場台(可搬式作業台)DWJ型 ピカコーポレイション 45502563

足場台(可搬式作業台)DWJ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
天板高さ(m)1.15~1.48
段数5
内容量1台注文コード45502563品番DWJ-150
参考基準価格(税別)¥239,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。
ハードな用途に耐える業務用作業台。
仮設工業会認定合格品です。
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。
天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。

天板高さ(m)
1.15~1.48
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
655×1610×170
質量(kg)
17.1
材質
アルミ合金製
タイプ
折りたたみ式
規格
仮設工業会認定合格品
段数
5
設置寸法・奥行(mm)
2304~2507
設置寸法・幅(mm)
651~724
最大使用荷重(kg)
150
伸縮脚(mm)
334
段差対応高さ(cm)
約33
収納寸法・幅(mm)
655
収納寸法・奥行(mm)
1610
収納寸法・高さ(mm)
170
天板寸法・幅(mm)
651~724
天板寸法・奥行(mm)
1500
関連資料:図面(0.07MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする