テレスコピックタワー
支柱伸縮機構で高効率な作業が可能です。
アルミ製で軽量。コンパクトに収納できます。
水準器標準装備。
- 質量(kg)
- 62
- 主要材質
- アルミニウム
- 収納寸法(m)
- 1.19 × 0.81 × 0.46
- 全高(m)
- 2.98
- 作業床高さ(m)
- 1.10 / 1.30 / 1.55 / 1.75 / 2.00
- 最大使用質量(kg)
- 150
- 作業面寸法(mm)
- 作業床:1400× 600
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥30,000/税込¥33,000 |
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ


























