※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホットガン

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45502773 品番HG30RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。
暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。
空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。
重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。

油タンク容量(L)7.3 用途内装、塗装の乾燥 仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常 トラスコ品番459-9306 質量(kg)11.5 定格電圧(V)AC100 燃料消費量(L/h)0.91(強)0.65(弱) 消費電力(W)(50/60Hz)35/39 吐出口(Φ)157 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535 使用周囲温度(℃)-20〜40 燃焼持続時間(h)8(強)11(弱) 運転音(dB)(A)58(強)54(弱) 熱出力(kW[kcal/h])8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱)) 温風吐出量(m3/min)2.3(強)2.0(弱) 温風吐出角度(°)上方17〜下方17
注意
※ヒーターは開放式です。ご使用中は必ず換気をしてください。
※可燃性のガスを発生する作業や置いてある場所では、使用しないでください。
※使用燃料は白灯油です(JIS1号灯油)です。ガソリンなどは絶対に使用しないでください。
※可燃物は、放熱部の前方から2.5m以上、左右上後方では2m以上離してください。
※改造して使用しないでください。
※灯油焚きヒーターは業務用です。一般家庭用ではありません。車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45502773
2018-11-26
用途:
作物の凍結防止
農・林・水産業

ハウスで栽培をしている作物の凍結防止で、他の暖房器具との補助

1人が参考にしています
対象商品:
45502773
2018-02-05
用途:
メンテナンス中
有限会社 ZIN 様

LO/HI切り替えがあり、暖を取る時や燃費の調整が効き、燃焼時の音も静かで良いです。後は故障時期やメンテナンスが気になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする