※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
プレッシャー・ピン、シール無し、ネジ穴付、インチサイズ/弱圧スプリング
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d2
8-32
ストローク
0.079インチ
注文コード
45502888
品番
2B150.1025
参考基準価格(税別)
¥1,492
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法d2・ストローク
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク
0.079インチ
温度範囲(°F)
〜482
材質
バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
寸法d1(inch)
7/16
寸法l2(inch)
0.295
寸法l3(inch)
0.177
寸法l4(inch)
0.047
寸法d2
8-32
ねじ
2A-UNC
RoHS指令(10物質対応)
対応