※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/強化スプリング
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45503143
品番
22150.0032
参考基準価格(税別)
¥1,008
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
材質
バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
ストローク(mm)
2.6
質量(g)
7.8
最高温度(℃)
250
寸法d1(mm)
12
寸法d2(mm)
8
寸法l2(mm)
13.6
RoHS指令(10物質対応)
対応