※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/弱圧スプリング
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45503186
品番
22150.0050
参考基準価格(税別)
¥774
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:POM/白
ストローク(mm)
1
質量(g)
0.34
最高温度(℃)
80
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
3
寸法l2(mm)
4
寸法x(mm)
0.8・1
RoHS指令(10物質対応)
対応