※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/弱圧スプリング

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45503204 品番 22150.0062
参考基準価格(税別)¥919 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
材質バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:POM/白 ストローク(mm)2 質量(g)1.54 最高温度(℃)80 寸法d1(mm)10 寸法d2(mm)6 寸法l2(mm)10.7 寸法x(mm)1.7・1.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする