ポリエステルパンツ

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45503324 品番 2206
参考基準価格(税別)¥659 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ポリエステルヤッケとセットで着用できるパンツ。素材は汚れが付きにくいポリエステル100%に撥水加工。

シルバー ウエスト(cm)120/64 ヒップ(cm)123 適応胴囲(cm)94〜104 サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)79 裾幅(cm)23.5 適応身長(cm)175〜185 生地タフタ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
強度ばっちり。
教育・研究機関

色が明るい色のパンツがなかなかなくて。よかったです
強度もばっちり。

対象商品:
45503473
2023-10-07
用途:
ちょっとした雨の時

かっぱ程ではないが、、の時用に持ち歩きたいのでコンパクトに畳めて良いです。案外かっぱ的な性能も高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
45503297
2022-06-29
用途:
雨天時の自転車走行のため
その他業種

畳んで小さくなり持ち運びに便利。最近突然の雨に遭うことが多く用意しておきたい雨具として最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
45503385
2021-06-28
用途:
農作業をするときにズボンの汚れ防止に上からはいている
その他業種

ズボンが汚れないのはとても助かります。草取りの時に膝をつく場面が多いので防水機能がもう少し強力だと☆5個になります。丈夫さは値段の割にはしっかりしていると思います。その他にも家庭で園芸作業をしているときに使用していますがズボンにシミが出来ず助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
45503333
2021-03-10
用途:
作業時のアウターとして
その他業種

他メーカーで3Lを買ったが小さすぎて、4L以上の大きさが欲しかったので購入。色が選べるのも良いです。

2024-09-20
用途:
草刈り
卸売・小売業

草刈りなど使用目的には十分です。
値段からして仕方ないことですが、ポケットがないのは少々不便でした。

対象商品:
45503412
2020-04-23
用途:
生コン打設時に図便を汚さないため
製造業

生コンですのでどうしても汚れちゃうんですよ。ヤッケですと破けるまで洗濯もしないで使い続けてます

対象商品:
45503446
2020-04-22
用途:
機械メンテナンス作業

安価で非常に良い商品でした。また破れたら注文致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする