※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/強化スプリング

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45503378 品番 22150.0142
参考基準価格(税別)¥1,442 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ、シール:CR ストローク(mm)3.2 質量(g)16 最高温度(℃)110 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)10 寸法l2(mm)16.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする