小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45503823 品番VP-215
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです
冷凍冷蔵庫、エアコンなど〜5HP程度の機器の真空引に適しています
ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付

電源(V)100 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付) 質量(kg)7 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×125×235 方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター250W、2P 到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする