小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45503832 品番VP-225
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト!
パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫〜10HP程度の機器の真空引に適しています
84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです
FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します
ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付

電源(V)100 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付) 質量(kg)7 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216 方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84 モーター250W、2P 到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400 アズワン品番1-2357-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45503832
2014-02-19
用途:
吸引テスト

同様な物を以前使用した実績あり。特に異常なし

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする