【ポーラープラス】フォーミュラと最新の【フラーレンC60】フォーミュラが含まれています。
この化学物矧は耐摩耗・耐摩擦及び潤滑総合性能を追求するために3重の構造で構成され、良質のモーターオイルにカロえた場合、金属表面に強固な特殊潤滑フイルム(ポーラーアトラクション)を形成します。
この潤滑フイルムは、エンジン摩耗を減少させるとともに不純物の発生・付着を最小限に抑えることができます。
化学合成油・半化学合成油・鉱物油に使用できます。
ガソリンエンジン及びディーゼルエンジンに使用できます。
オイル交換毎に、5%~10%の比率で良質なオイルに添加して下さい。