小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45503857 品番VP-245
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

1/2HP(375W)モーター、大口径ツーステージローターで大排気量142L/minを実現
〜大型GHP、冷凍倉庫など〜20HP程度の空調機器の真空引に最適です
142L/min(60Hz)の大排気速度、25ミクロンの高真空能力を有した高性能機で真空引時間の短縮に役立ちます
低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
FUSO独自のH構造ベース採用で大型機にありがちなローターとモーター部のズレを防止

電源(V)100 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径1/4Fオス(3/8オス、R410A用5/16HF変換アダプタ付) 質量(kg)10.8 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232 方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min)128/142 モーター375W、2P 到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする