A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の マニホールド
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 機器用ゲージ
真空ゲージキット(80Φ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45503875
品番
FS-706A
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
接続口径
1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側)
付属品
R410A用5/16Fアダプタ、フック
仕様
逆圧防止用ボールバルブ付
真空計(MPa)
-0.1〜1(置針付)
ゲージ径(Φmm)
80