※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無しピン無し/標準スプリング
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45503913
品番
22150.1021
参考基準価格(税別)
¥1,008
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
質量(g)
2.1
ストローク(mm)
1.6
最高温度(℃)
250
材質
バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
寸法d1(mm)
10
寸法d2
M4
寸法d3(mm)
6.3
寸法l2(mm)
2.5
寸法l3(mm)
4.5
寸法l4(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応