A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の フロン/冷媒回収システム
A-Gas Japan(旧:FUSO)の フロン/冷媒回収ボンベ
フロンガス回収ボンベ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45503936
品番
FS-110A-10
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
FC-3 3ピン
仕様
持ち運びに便利な小型容器。内部パーカライジング加工で錆びにくい仕様です。
3ピンフロートセンサ付
内容積(L)
12(10kg)
対象ガス
FC3類 R12、R22、R507A、R134a、R404A、R407C、R410A、他温度35℃において5.0Mpa以下のフルオロカーボン(可燃は除く)
質量(kg)
約10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
220×532
耐圧(MPa)
5(FC-3規格)