A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の フロン/冷媒回収システム
A-Gas Japan(旧:FUSO)の フロン/冷媒回収ボンベ
フロンガス回収ボンベ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45503945
品番
FS-110A-20
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
FC-3 3ピン
仕様
内容積が24Lと大きくお得なボンベです。内部パーカライジング加工で錆びにくい仕様です。
3ピンフロートセンサ付
内容積(L)
24(20kg)
対象ガス
FC3類 R12、R22、R507A、R134a、R404A、R407C、R410A、他温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン(可燃は除く)
質量(kg)
約18
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
320×550
耐圧(MPa)
5(FC-3規格)