A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の フロン/冷媒回収システム
A-Gas Japan(旧:FUSO)の フロン/冷媒回収ボンベ
フロンガス回収ボンベ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
対象ガス
FC3類 R12、R22、R507A、R134a、R404A、R407C、R410A、他温度35℃において5.0Mpa以下のフルオロカーボン(可燃は除く)
注文コード
45503954
品番
FS-110A-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥108,000
この商品は
対象ガス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
FC-3 3ピン
仕様
大型機器からの大量のフロン回収に役立ちます。フロン破壊工場との通函ボンベとして便利です。
3ピンフロートセンサ付
内容積(L)
108(100kg)
対象ガス
FC3類 R12、R22、R507A、R134a、R404A、R407C、R410A、他温度35℃において5.0Mpa以下のフルオロカーボン(可燃は除く)
質量(kg)
約53
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
360×1350
耐圧(MPa)
5(FC-3規格)