※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無しピン無し/強化スプリング

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45504053 品番 22150.1042
参考基準価格(税別)¥1,268 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
質量(g)9.3 ストローク(mm)3.2 最高温度(℃)250 材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム 寸法d1(mm)16 寸法d2M6 寸法d3(mm)10.2 寸法l2(mm)11.5 寸法l3(mm)7.5 寸法l4(mm)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする