SDY スペシャルデューティーパワーブースター BARDAHL(バーダル) 45504148

スペシャルデューティーパワーブースター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(325mL)注文コード45504148品番SDY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

スペシャルデューティパワーブースターは、過酷な状況下で使用されるエンジンを保護します。
濃縮された高性能添加剤をスペシャルブレンドしたプロ用ケミカルです。
エンジンの失われたパワーを回復し、出力を上昇させます。
バーダルの改良された【ポーラーアトラクション】成分は、摩擦を緩和し摩耗を防止する究極の潤滑と、高温におけるエンジンオイルフィルムの強度および油膜の厚さを改善する特別な安定剤をお客様にご提供します。
全ての化学合成オイル・鉱物油・SAE粘度0W-20~20W-50に使用ができます。
トレーラーの牽引や山道走行及び高温多湿・極寒冷地で高負荷をかけて使用するエンジンを強力に保護します。
油圧の低下で引き起こるエンジンノイズとブローバイガスを減少し、エンジンの出力低下を防ぎます。
有害排気ガスの減少・オイル消費を低下させます。
低粘度オイル使用車「ハイブリッドカー」、レジャー用途向けの車全般 RV車「ステーションワゴン」、「ミニバン」、「SUV」(スポーツ・ユーティリティ・ビークル)に搭載されているエンジンに強く推奨します。
低硫黄ディーゼル燃料を使用したエンジンを特に保護します。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.325L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77678808
2023-08-27
用途: エンジンオイル交換時
製造業

ディーゼル車に使用しております。静かになるし吹け上がりは軽くなってさすがバーダル、裏切りません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする