※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付ピン無し/標準スプリング
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45504218
品番
22150.1141
参考基準価格(税別)
¥1,487
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
質量(g)
9.5
ストローク(mm)
3.2
最高温度(℃)
110
材質
シール:CR、バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
寸法d1(mm)
16
寸法d2
M6
寸法d3(mm)
10.2
寸法l2(mm)
11.5
寸法l3(mm)
7.5
寸法l4(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応