※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無スティール・ピン/弱圧スプリング
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
寸法d1
M12
注文コード
45504333
品番
22150.0310
参考基準価格(税別)
¥1,323
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法d1
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
4
ストローク(mm)
1.6
最高温度(℃)
250
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
二面幅(mm)
10
寸法d2(mm)
5
寸法l2(mm)
6.4
寸法d1
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応