曜日別特売
FUSO-50AT デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタ A-Gas Japan(旧:FUSO) 45504776

デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード45504776品番FUSO-50AT
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

一台で自動、手動充填フロン回収用リミッタの3役の機能!
分解能2g/5gまで正確な充填に役立ちます
イラス卜マニュアルで簡単操作
安心の検査成績書付
暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライ卜
機能付
オー卜パワーオフ(3時間)機能付

対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他付属品ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約4.2ひょう量(kg)50電源AC100V (電磁弁使用時)、006P (9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×380×280精度±10g(0~20kg)分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)機能自動計量充填、フロン回収用リミッタ、才ー卜パワー才フ(3時間)、バックライ卜付ディスプレイ架台230×230mm

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする