※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール無スティール・ピン/弱圧スプリング

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:POM/白 寸法d1M12 注文コード45504918 品番22150.0383
参考基準価格(税別)¥1,472 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は材質・寸法d1など18種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)6.5 ストローク(mm)1.6 最高温度(℃)80 材質バネ:ステンレス鋼、本体:スチール/亜鉛メッキ、ピン:POM/白 二面幅(mm)10 寸法d2(mm)5 寸法l2(mm)6.4 寸法d1M12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする