A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 水道・空調配管用工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 配管工具セット
R410A用トルクレンチセット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45505031
品番
FS-530SP
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
R410A用の4点セットです。これさえあればR410Aは大丈夫!
ヘッド形状
スパナ形
全長(mm)
200、248、248、285
トルク調整範囲(N・m)
18/42/55/75
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
セット内容
FS-530A、B、D、F×各1、収納ケース
フレアサイズ(inch)
1/4、3/8、R410A 1/2、R410A 5/8
口径(Φmm)
17、22、26、29